Aušinimo įvorė 3° 5 mm

Prekės Nr.: 354268 5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai užspaudimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija SU1
    kai užspaudimo ⌀ D1 5 mm
    ploniems karštojo užspaudimo griebtuvams (3°) su D2 11 mm
    Produkto rūšis Aušinimo įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 354268 5
    EAN / GTIN 4045197484352
    Gamintojo numeris 354268 5

    Aprašymas

    Tinka:

    GARANT karštojo užspaudimo prietaisas Nr. 354210 SU1 ir GARANT aušintuvas Nr. 354215 CU1.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį