Aušinimo adapteris, trumpas 4,5°, Kai užspaudimo ⌀: 3-5,9mm

Prekės Nr.: 354235 3-5,9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai užspaudimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SU1
Produkto rūšis Aušinimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 354235 3-5,9
EAN / GTIN 4045197811530
Gamintojo numeris 354235 3-5,9

Aprašymas

Modelis:

  • Užspaudžiama tiksliai pagal formą.
  • Greitas įkaitusio griebtuvo atvėsinimas.

Karštojo užspaudimo griebtuvams, kurių ilgis iki 120 mm.

Pastaba:

Uždėjimui ant atraminės įvorės Nr. 354225354227. Karštojo užspaudimo griebtuvas 120 - 200 mm pagal pageidavimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį