Aušinimo įvorė 4,5° 3-5 mm

Prekės Nr.: 354265 3-5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai užspaudimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SU1
kai užspaudimo ⌀ D1 3-5 mm
ploniems karštojo užspaudimo griebtuvams (4,5°) su D2 9 mm
Produkto rūšis Aušinimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 354265 3-5
EAN / GTIN 4045197443182
Gamintojo numeris 354265 3-5

Aprašymas

Tinka:

GARANT karštojo užspaudimo prietaisas Nr. 354210 SU1 ir GARANT aušintuvas Nr. 354215 CU1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį