Aušinimo įvorė 4,5° 10-12 mm

Prekės Nr.: 354265 10-12
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai užspaudimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija SU1
    kai užspaudimo ⌀ D1 10−12 mm
    ploniems karštojo užspaudimo griebtuvams (4,5°) su D2 18 mm
    Produkto rūšis Aušinimo įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 354265 10-12
    EAN / GTIN 4045197443205
    Gamintojo numeris 354265 10-12

    Aprašymas

    Tinka:

    GARANT karštojo užspaudimo prietaisas Nr. 354210 SU1 ir GARANT aušintuvas Nr. 354215 CU1.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį