Karštojo užspaudimo modulis SU1/US

Prekės Nr.: 354210 SU1/US
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SU1
Plotis 700 mm
Aukštis 986 mm
Gylis 533 mm
Jungtis 3/PE-AC-480V / 50-60 Hz-10,4kW + 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Galia 11 kW
Svoris 45 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Karštojo užspaudimo aparatas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 354210 SU1/US
EAN / GTIN 4062406204327
Gamintojo numeris 354210 SU1/US

Aprašymas

Modelis:

Karštojo užspaudimo prietaisas su integruotu oriniu aušintuvu karštojo užspaudimo pozicijoje.
Maksimalus karštuoju būdu užspaudžiamo įrankio ilgis 500 mm.
Lentynėlė ekranuojamoms poveržlėms.
Karštojo užspaudimo prietaisas GARANT SU1

Paskirtis:

  • Nuo kontūro priklausomas aušinimas.
  • Kotų iš HM ir HSS užspaudimas ir atleidimas karštuoju būdu.
  • Karštojo užspaudimo ribos ⌀ 3 − 32 mm.

Tiekiama:

  • 4 ekranuojamos poveržlės ⌀ 3 - 32 mm Nr. 354240.
  • Fiksavimo varžtas.
  • 1 pora nuo karščio apsaugančių pirštinių.

Priedai pasirinktinai:

  • Tinkamas varstotas Nr. 354291.
  • Atsarginės keičiamos poveržlės Nr. 354240.
  • Baziniai įrankių laikikliai Nr. 354225354227.
  • Skirta aušinimo adapteriui aušinimui oru Nr. 354235 − 354236.
  • Aušinimo elementas Nr. 354215 CU1.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį