{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pirštinių savybės | Atsparumo karščiui lygis 4 | |
EN 388 | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Kontaktinė šiluma iki | 250 °C | |
Spinduliuojamas karštis iki | 4231XX °C | |
Pagrindo medžiaga | Akrilas | |
Danga | Neoprenas | |
Dangos variantai | Vidinis paviršius | |
Spalva | juodas | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių dydis | 8 | |
Dangos medžiaga | neoprenas | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Mezgimo technologija | 10G | |
Apsauga nuo karščio | labai gerai | |
Apsaugo nuo karščio iki | 250 °C | |
Apsaugo nuo šalčio | nėra | |
Lietimo pojūtis | gerai | |
Imti drėgniems daiktams | vidutiniškai | |
Imti alyvuotiems daiktams | vidutiniškai | |
be silikono | taip | |
Tinkama forma | labai gerai | |
EN 388 Atsparumas dilimui | 2 | |
EN 388 Atsparumas pradūrimui | 3 | |
EN 388 Atsparumas įpjovimams | 1 | |
EN 388 Atsparumas įplėšimams | 2 | |
Norma | EN 407 | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Karščiui atsparios pirštinės | |
Produkto rūšis | Karščiui atsparios pirštinės |
Produkto numeris | 094645 8 | |
EAN / GTIN | 4062406273293 | |
Gamintojo numeris | 094645 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Karščiui atsparių pirštinių pora, Pirštinių dydis: 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 115 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
12
Vienetai
15,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
368 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
12
Vienetai
11,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
564 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pritaikymo sritys | Allround | Allround | Allround |
EN 407 | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Spalva | juodas | oranžinė / juoda | geltona / juoda |
Pagrindo medžiaga | Akrilas | Poliesteris, aramidas, sitklo pluoštas | Specialus audinys |
Paskirtis | daugkartin. | daugkartin. | daugkartin. |
Kontaktinė šiluma iki | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Produkto rūšis | Karščiui atsparios pirštinės | Karščiui atsparios pirštinės | Karščiui atsparios pirštinės |