Gręžimo patronas su krumpliaratiniu žiedu Prima 8-3/8

Prekės Nr.: 342225 8-3/8
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 8−3/8
Užspaudimo ribos 0,5 mm - 8 mm
Išorinis ⌀ 29,5 mm
Užveržto patrono ilgis 53 mm
Laikiklis 3/8-24 in
tinkamas krumpliaratinis raktas S1
Produkto rūšis Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 342225 8-3/8
EAN / GTIN 4019208066981
Gamintojo numeris 245552

Aprašymas

Modelis:

Kumšteliai grūdinti.
Dešininei sukimosi krypčiai.

Paskirtis:

Elektriniams gręžtuvams, smūginiams gręžtuvams ir vertikaliomis gręžimo staklėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį