{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 10−1/2 | |
Užspaudimo ribos | 0,8 mm - 10 mm | |
Išorinis ⌀ | 34,5 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 61 mm | |
Laikiklis | 1/2-20 in | |
tinkamas krumpliaratinis raktas | S2 | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu |
Produkto numeris | 342225 10-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208415888 | |
Gamintojo numeris | 1322221 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gręžimo patronas su krumpliaratiniu žiedu Prima 10-1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
34,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
28,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | 1/2-20 | 1/2-20 |
Išorinis ⌀ | 34,5 | 33,3 |
Užveržto patrono ilgis | 61 | 61 |
Užspaudimo ribos | 0,8 ;10 | 0,8 ;10 |
Tipas | 10−1/2 | 10-1/2 |
tinkamas krumpliaratinis raktas | S2 | S2 |
Produkto rūšis | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu |