{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 13 - 1/2 | |
Užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
Išorinis ⌀ | 42,4 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 74 mm | |
Laikiklis | 1/2-20 in | |
tinkamas krumpliaratinis raktas | S2 | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu |
Produkto numeris | 342225 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208415901 | |
Gamintojo numeris | 1322223 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Gręžimo patronas su krumpliaratiniu žiedu Prima, Tipas: 13-1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
37,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
31,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | 1/2-20 in | 1/2-20 in |
Išorinis ⌀ | 42,4 mm | 42,4 mm |
Užveržto patrono ilgis | 74 mm | 74 mm |
Užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Tipas | 13 - 1/2 | 13-1/2 |
tinkamas krumpliaratinis raktas | S2 | S2 |
Produkto rūšis | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu |