Gręžimo patronas su krumpliaratiniu žiedu, Tipas: 13-1/2

Prekės Nr.: 342235 13-1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 13-1/2
Užspaudimo ribos 1,5 mm - 13 mm
Išorinis ⌀ 42,4 mm
Užveržto patrono ilgis 74 mm
Laikiklis 1/2-20 in
tinkamas krumpliaratinis raktas S2
Produkto rūšis Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 342235 13-1/2
EAN / GTIN 4045197152985
Gamintojo numeris 342235 13-1/2

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymė raktui įstatyti negrūdinta.
Dešininei sukimosi krypčiai.
Griebtuvas dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.

Paskirtis:

Elektriniams gręžtuvams, smūginiams gręžtuvams ir vertikaliomis gręžimo staklėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį