{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 10/12 | |
Užspaudimo ribos | 0,8 mm - 10 mm | |
Išorinis ⌀ | 33,5 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 61,4 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 12 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 12,065 mm | |
tinkamas krumpliaratinis raktas | S2 | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu |
Produkto numeris | 342220 10/12 | |
EAN / GTIN | 4045197152916 | |
Gamintojo numeris | 342220 10/12 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |