{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 10-3/8 | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 10 mm | |
Išorinis ⌀ | 42,7 mm | |
Neužveržto patrono ilgis | 55 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 60,9 mm | |
Laikiklis | 3/8-24 in | |
maksimali prietaiso galia | 550 W | |
Radialinis užraktas | taip | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 342200 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208415024 | |
Gamintojo numeris | 1328322 |