{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 13 - 3/8 | |
Užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
Išorinis ⌀ | 42,7 mm | |
Neužveržto patrono ilgis | 64,5 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 72,4 mm | |
Laikiklis | 3/8-24 in | |
maksimali prietaiso galia | 1 000 W | |
Radialinis užraktas | taip | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 342200 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208414980 | |
Gamintojo numeris | 1328315 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gręžimo patronas su radialine fiksacija Extra RV Plastikinis modelis 13-3/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
49,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
348 vnt. yra sandėlyje
33,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | 3/8-24 | 3/8-24 |
Neužveržto patrono ilgis | 64,5 | 63 |
Užveržto patrono ilgis | 72,4 | 74 |
maksimali prietaiso galia | 1 000 | 1 100 |
Radialinis užraktas | taip | taip |
Tipas | 13 - 3/8 | 13 - 3/8 |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |