{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 13 - 1/2 | |
Užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
Išorinis ⌀ | 42,7 mm | |
Neužveržto patrono ilgis | 64,5 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 72,4 mm | |
Laikiklis | 1/2-20 in | |
maksimali prietaiso galia | 1 000 W | |
Radialinis užraktas | taip | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 342200 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208150765 | |
Gamintojo numeris | 1328312 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Gręžimo patronas su radialine fiksacija Extra RV Plastikinis modelis, Tipas: 13-1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
49,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 300 vnt. yra sandėlyje
36,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | 1/2-20 in | 1/2-20 in |
Išorinis ⌀ | 42,7 mm | 42 mm |
Užveržto patrono ilgis | 72,4 mm | 71,2 mm |
Radialinis užraktas | taip | taip |
Užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Tipas | 13 - 1/2 | 13-1/2 |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |