{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 13/16 | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | |
Išorinis ⌀ | 42,8 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 89,3 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 16 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 15,733 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341455 13/16 | |
EAN / GTIN | 4019208069036 | |
Gamintojo numeris | 305203 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Savaime užsiveržiantis gręžimo patronas Supra su SKS, Tipas: 13/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
108,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
95,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
287 vnt. yra sandėlyje
95,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 42,8 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Gręžimo patrono kūgis | B 16 | B 16 | B 16 |
Užveržto patrono ilgis | 89,3 mm | 103 mm | 101,6 mm |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |