{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 13/12 | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | |
Išorinis ⌀ | 42,5 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 90 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 12 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 12,065 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341455 13/12 | |
EAN / GTIN | 4019208069067 | |
Gamintojo numeris | 305221 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Savaime užsiveržiantis gręžimo patronas Supra su SKS, Tipas: 13/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
108,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
75,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
76,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 42,5 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Gręžimo patrono kūgis | B 12 | B 12 | B 12 |
Užveržto patrono ilgis | 90 mm | 103 mm | 97 mm |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm | 12,065 mm |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |