{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo ribos | M3 − 12 | |
⌀ užspaudimo ribos 1-osios spyruoklinės įvorės | 3,5 mm - 6,5 mm | |
⌀ užspaudimo ribos 2-osios spyruoklinės įvorės | 6,5 mm - 10 mm | |
maksimalus pradinis sukimosi greitis | 1 100 min-1 | |
automatinė eiga | 15 mm | |
visas ilgis | 176 mm | |
Korpuso ⌀ | 70 mm | |
Kūginio koto tvirtinimas DIN 238 | B 16 | |
Svoris | 1,7 kg | |
Produkto rūšis | Sriegimo galvutė |
Produkto numeris | 333500 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197312686 | |
Gamintojo numeris | EDM-R 312 3131-2516 |