{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo ribos | M1,4 - 7 | |
⌀ užspaudimo ribos 1-osios spyruoklinės įvorės | 2,5 mm - 4,5 mm | |
⌀ užspaudimo ribos 2-osios spyruoklinės įvorės | 4,5 mm - 6,5 mm | |
maksimalus pradinis sukimosi greitis | 1 400 min-1 | |
automatinė eiga | 10 mm | |
visas ilgis | 131 mm | |
Korpuso ⌀ | 52 mm | |
Kūginio koto tvirtinimas DIN 238 | B 12 | |
Svoris | 0,8 kg | |
Produkto rūšis | Sriegimo galvutė |
Produkto numeris | 333500 M1,4-7 | |
EAN / GTIN | 4045197312679 | |
Gamintojo numeris | EDM-R 147 3121-2512 |