{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo ribos | M10 - 30 | |
⌀ užspaudimo ribos 1-osios spyruoklinės įvorės | 10 mm - 16 mm | |
⌀ užspaudimo ribos 2-osios spyruoklinės įvorės | 16 mm - 23 mm | |
maksimalus pradinis sukimosi greitis | 350 min-1 | |
automatinė eiga | 30 mm | |
visas ilgis | 303 mm | |
Korpuso ⌀ | 108 mm | |
Kūginio koto tvirtinimas DIN 238 | B 24 | |
Svoris | 7,2 kg | |
Produkto rūšis | Sriegimo galvutė |
Produkto numeris | 333500 M10-30 | |
EAN / GTIN | 4045197312709 | |
Gamintojo numeris | EDM-R 1030 3151-2524 |