{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | 2 | |
mažiausias ⌀ | 20 mm | |
Galvutės ilgis L | 73 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 000 min-1 | |
detalės svoriui prie D | 200 kg | |
detalės svoriui prie D1 | 140 kg | |
Kūgio kampas a | 60 laipsniai | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 323000 60/2 | |
EAN / GTIN | 4045197774729 | |
Gamintojo numeris | 323000 60/2 |