Centravimo kūgis, bukas 150/5

Prekės Nr.: 323000 150/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis 5
mažiausias ⌀ 50 mm
Galvutės ilgis L 112 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,007 mm
maksimalus sūkių skaičius 2 800 min-1
detalės svoriui prie D 1 900 kg
detalės svoriui prie D1 1 200 kg
Kūgio kampas a 75 laipsniai
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 323000 150/5
EAN / GTIN 4045197774781
Gamintojo numeris 323000 150/5

Aprašymas

Modelis:

  • Sutrumpinta, buka kūgio viršūnė.
  • Itin tvirta konstrukcija su sustiprintais guoliais.
  • Guolis suteptas specialiu tepalu, jam nereikalinga techninė priežiūra.
  • Besisukantis tekinimo centras pagamintas iš aukštos kokybės medžiagos, užgrūdintas ir tiksliai nušlifuotas.

 

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Tuščiavidurių elementų, vamzdžių ir kt. apdirbimui. Ypač tinka labai tiksliai tekinti sunkiai apdirbamas medžiagas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Maksimalus ⌀ / Morzės kūgis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį