{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | 3 | |
mažiausias ⌀ | 30 mm | |
Galvutės ilgis L | 100 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 000 min-1 | |
detalės svoriui prie D | 500 kg | |
detalės svoriui prie D1 | 250 kg | |
Kūgio kampas a | 75 laipsniai | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 323000 100/3 | |
EAN / GTIN | 4045197774743 | |
Gamintojo numeris | 323000 100/3 |