{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ d1 | 50 mm | |
Užveržimo ⌀ d2 | 18 mm | |
⌀ d4 | 55 mm | |
l1 | 90 mm | |
l2 | 10 mm | |
Produkto rūšis | Pereinamoji įvorė |
Produkto numeris | 319428 50/18 | |
EAN / GTIN | 4045197782151 | |
Gamintojo numeris | 319428 50/18 |