Pereinamoji įvorė su įpjova 25/8 mm

Prekės Nr.: 319428 25/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 / Tvirtinimo kiaurymės ⌀ d2 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ d1 25 mm
Užveržimo ⌀ d2 8 mm
⌀ d4 30 mm
l1 60 mm
l2 10 mm
Produkto rūšis Pereinamoji įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319428 25/8
EAN / GTIN 4045197781789
Gamintojo numeris 319428 25/8

Aprašymas

Modelis:

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275319405).
Konstrukcija su įpjova - įrankį galima reguliuoti fiksavimo varžtu, fiksuoti ištekinimo peilių laikikliu.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu ⌀ sumažinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį