Pereinamoji įvorė su įpjova 40/12 mm

Prekės Nr.: 319428 40/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 / Tvirtinimo kiaurymės ⌀ d2 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ d1 40 mm
Užveržimo ⌀ d2 12 mm
⌀ d4 45 mm
l1 79 mm
l2 10 mm
Produkto rūšis Pereinamoji įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319428 40/12
EAN / GTIN 4045197782052
Gamintojo numeris 319428 40/12

Aprašymas

Modelis:

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275319405).
Konstrukcija su įpjova - įrankį galima reguliuoti fiksavimo varžtu, fiksuoti ištekinimo peilių laikikliu.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu ⌀ sumažinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį