Pereinamoji įvorė 40/18 mm

Prekės Nr.: 319426 40/18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 / užveržimo ⌀ d2 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ d1 40 mm
Užveržimo ⌀ d2 18 mm
⌀ d4 44 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Modelis Išilginė kiaurymė
Produkto rūšis Pereinamoji įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319426 40/18
EAN / GTIN 4045197586810
Gamintojo numeris 319426 40/18

Aprašymas

Modelis:

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275319405).
Su vidinio aušinimo kiauryme, be įpjovų. Įrankis fiksuojamas 2 varžtais ir užspaudžiamas.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu ⌀ sumažinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį