{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ d1 | 32 mm | |
Užveržimo ⌀ d2 | 25 mm | |
⌀ d4 | 40 mm | |
l1 | 58 mm | |
l2 | 5 mm | |
Modelis | Išilginė kiaurymė | |
Produkto rūšis | Pereinamoji įvorė |
Produkto numeris | 319426 32/25 | |
EAN / GTIN | 4045197586742 | |
Gamintojo numeris | 319426 32/25 |