Pereinamoji įvorė 32/12 mm

Prekės Nr.: 319426 32/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ d1 32 mm
Užveržimo ⌀ d2 12 mm
⌀ d4 40 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Modelis Prispaudimo kaištis
Produkto rūšis Pereinamoji įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319426 32/12
EAN / GTIN 4045197586698

Aprašymas

Modelis:

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275319405).
Su vidinio aušinimo kiauryme, be įpjovų. Įrankis fiksuojamas 2 varžtais ir užspaudžiamas.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu ⌀ sumažinimui.
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
    Koto ⌀ d1 / užveržimo ⌀ d2 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį