{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | E | |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) | 40 mm | |
VDI dydis | VDI 20 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 20 | |
Aušinimo kanalo sriegis | M8 | |
Užveržimo varžto sriegis | M10 | |
Produkto rūšis | VDI ištekinimo peilio laikiklis |
Produkto numeris | 319330 40 | |
EAN / GTIN | 4062406755072 | |
Gamintojo numeris | 319330 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Ištekinimo peilio laikiklis Forma E2, VDI 20, Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7): 40mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje
76,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
191,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
105,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 20 | VDI 40 | VDI 50 |
Forma | E | E | E |
VDI dydis | VDI 20 | VDI 40 | VDI 50 |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
l6 | 90 mm | 160 mm | 90 mm |
l7 | 76 mm | 150 mm | 76 mm |
Produkto rūšis | VDI ištekinimo peilio laikiklis | VDI ištekinimo peilio laikiklis | VDI ištekinimo peilio laikiklis |