{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | E | |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) | 50 mm | |
VDI dydis | VDI 20 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 100 mm | |
l7 | 86 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 20 | |
Aušinimo kanalo sriegis | M8 | |
Užveržimo varžto sriegis | M12 | |
Produkto rūšis | VDI ištekinimo peilio laikiklis |
Produkto numeris | 319330 50 | |
EAN / GTIN | 4062406755416 | |
Gamintojo numeris | 319330 50 |