{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | E | |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) | 32 mm | |
VDI dydis | VDI 20 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 20 | |
Aušinimo kanalo sriegis | M8 | |
Užveržimo varžto sriegis | M10 | |
Produkto rūšis | VDI ištekinimo peilio laikiklis |
Produkto numeris | 319330 32 | |
EAN / GTIN | 4062406755065 | |
Gamintojo numeris | 319330 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ištekinimo peilio laikiklis Forma E2, VDI 20, Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7): 32mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje
76,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
170,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
178,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
74,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
105,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 20 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 50 |
Forma | E | E | E | E | E |
VDI dydis | VDI 20 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 50 |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
l6 | 75 mm | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 90 mm |
l7 | 61 mm | 120 mm | 120 mm | 61 mm | 76 mm |
Produkto rūšis | VDI ištekinimo peilio laikiklis | VDI ištekinimo peilio laikiklis | VDI ištekinimo peilio laikiklis | VDI ištekinimo peilio laikiklis | VDI ištekinimo peilio laikiklis |