{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | E | |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) | 20 mm | |
VDI dydis | VDI 30 | |
d6 | 68 mm | |
l6 | 60 mm | |
l7 | 51 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | |
Aušinimo kanalo sriegis | M6 | |
Užveržimo varžto sriegis | M8 | |
Produkto rūšis | VDI ištekinimo peilio laikiklis |
Produkto numeris | 319320 20 | |
EAN / GTIN | 4067263152255 | |
Gamintojo numeris | 319320 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Ištekinimo peilio laikiklis Forma E2, VDI 30, Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7): 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje
74,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
163,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | E | E |
VDI dydis | VDI 30 | VDI 30 |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) | 20 mm | 20 mm |
l6 | 60 mm | 108 mm |
l7 | 51 mm | 100 mm |
Produkto rūšis | VDI ištekinimo peilio laikiklis | VDI ištekinimo peilio laikiklis |