Ištekinimo peilio laikiklis Forma E2, VDI 30, Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7): 10mm

Prekės Nr.: 319320 10
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma E
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) 10 mm
VDI dydis VDI 30
d6 68 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 30
Aušinimo kanalo sriegis M6
Užveržimo varžto sriegis M6
Produkto rūšis VDI ištekinimo peilio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319320 10
EAN / GTIN 4067263152194
Gamintojo numeris 319320 10
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Vidinių ištekinimo peilių tvirtinimui.

Standartas:

DIN 69880 / VDI 3425, pjūklelis 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį