{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | E | |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) | 20 mm | |
VDI dydis | VDI 30 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | |
Sriegis M | M 14×1,5 | |
Produkto rūšis | VDI ištekinimo peilio laikiklis |
Produkto numeris | 319275 20 | |
EAN / GTIN | 4045197782410 | |
Gamintojo numeris | 319275 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Ištekinimo peilio laikiklis su įpjova Forma E2, VDI 30, Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7): 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
163,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje
74,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | E | E |
VDI dydis | VDI 30 | VDI 30 |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) | 20 mm | 20 mm |
l6 | 108 mm | 60 mm |
l7 | 100 mm | 51 mm |
Produkto rūšis | VDI ištekinimo peilio laikiklis | VDI ištekinimo peilio laikiklis |