{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | C | |
Koto ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Koto plotis b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319136 40 | |
EAN / GTIN | 4067263238119 | |
Gamintojo numeris | 319136 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma C4 ašinis, kairinis 40 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
161,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b2 | 42,5 | 42,5 |
Koto plotis b3 | 20,5 | 25,5 |
Forma | C | C |
h5 | 32,5 | 32,5 |
l1 | 85 | 85 |
Koto ⌀ d1 | 40 | 40 |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |