{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | C | |
Koto ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Koto plotis b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319136 30 | |
EAN / GTIN | 4067263238102 | |
Gamintojo numeris | 319136 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma C4 ašinis, kairinis, Koto ⌀ d1: 30mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
151,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
93,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 28 mm |
l1 | 70 mm | 70 mm |
Koto ⌀ d1 | 30 mm | 30 mm |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |