{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | C | |
Koto ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Koto plotis b3 | 25,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319137 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237631 | |
Gamintojo numeris | 319137 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įrankių laikiklis, forma C4 ašinis, kairinis, Koto ⌀ d1: 40mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
161,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Koto plotis b3 | 25,5 mm | 20,5 mm |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | VDI 40 |
h5 | 32,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 85 mm | 85 mm |
Koto ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |