Įrankių laikiklis, forma B1 radialinis, dešininis, trumpas, Koto ⌀ d1: 30mm

Prekės Nr.: 319007 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma B
Koto ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 30
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319007 30
EAN / GTIN 4067263014287
Gamintojo numeris 319007 30

Aprašymas

Modelis:

  • Užgrūdinti HRC 58 ±2.
  • Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
  • Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Įrankių laikiklis, forma B1 radialinis, dešininis, trumpas, Koto ⌀ d<sub>1</sub>: 30mm

Įrankių laikiklis, forma B1 radialinis, dešininis, trumpas, Koto ⌀ d1: 30mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje
74,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
103,00 €
b1 70 mm 70 mm
b2 35 mm 35 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 30 VDI 30
h1 20 mm 20 mm
h5 28 mm 32,5 mm
Koto ⌀ d1 30 mm 30 mm
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį