{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | B | |
Koto ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319006 30 | |
EAN / GTIN | 4067263201779 | |
Gamintojo numeris | 319006 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma B1 radialinis, dešininis, trumpas, Koto ⌀ d1: 30mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
103,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje
74,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | B | B |
h5 | 32,5 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |