GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma B1 radialinis, dešininis, trumpas, Koto ⌀ d1: 20mm

Prekės Nr.: 319006 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma B
Koto ⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 27 mm
h6 30 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 20
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319006 20
EAN / GTIN 4067263201755
Gamintojo numeris 319006 20

Aprašymas

Modelis:

  • Užgrūdinti HRC 58 ±2.
  • Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
  • Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma B1 radialinis, dešininis, trumpas, Koto ⌀ d<sub>1</sub>: 20mm

GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma B1 radialinis, dešininis, trumpas, Koto ⌀ d1: 20mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
96,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
74,80 €
b2 30 mm 30 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 20 VDI 20
Forma B B
h1 16 mm 16 mm
h5 27 mm 25 mm
l2 30 mm 30 mm
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį