{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | B | |
Koto ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 20 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319007 20 | |
EAN / GTIN | 4067263014270 | |
Gamintojo numeris | 319007 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įrankių laikiklis, forma B1 radialinis, dešininis, trumpas, Koto ⌀ d1: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
74,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
96,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 20 | VDI 20 |
h5 | 25 mm | 27 mm |
h6 | 30 mm | 30 mm |
l1 | 16 mm | 16 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm |
Koto ⌀ d1 | 20 mm | 20 mm |