Ištekinimo peilio laikiklis 6 mm

Prekės Nr.: 318888 6
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 26623-2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Užspaudimo ⌀ D1 6 mm
    Laikiklis PSC 63
    Laikiklio norma ISO 26623-2
    Vidinis aušinimas taip
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
    Išorinis ⌀ D 34 mm
    L1 58 mm
    Produkto rūšis Weldon įspraustinė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 318888 6
    EAN / GTIN 2050001672889
    Gamintojo numeris PS6.B06.K01.080

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
    Ištekinimo peilių tvirtinimui.

    Pastaba:

    PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį