{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Laikiklis | PSC 63 | |
Laikiklio norma | ISO 26623-2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | |
L1 | 58 mm | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 318888 16 | |
EAN / GTIN | 2050001672926 | |
Gamintojo numeris | PS6.B16.K01.080 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Ištekinimo peilio laikiklis, PSC 63, Užveržimo⌀ D1: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
286,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | PSC 63 | PSC 63 |
Laikiklio norma | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | 105 mm |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | 45 mm |
L1 | 58 mm | 83 mm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |