{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | |
Laikiklis | PSC 63 | |
Laikiklio norma | ISO 26623-2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
L1 | 78 mm | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 318888 25 | |
EAN / GTIN | 2050001672940 | |
Gamintojo numeris | PS6.B25.K01.100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Ištekinimo peilio laikiklis, PSC 63, Užveržimo⌀ D1: 25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
286,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 105 mm | 105 mm |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | 55 mm | 55 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
L1 | 78 mm | 83 mm | 79,05 mm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |