{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
laikiklio kvadratui | 25 mm | |
Laikiklis | HSK-T 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Užveržiamas ilgis L1 | 58 mm | |
P | 40 mm | |
Išorinis ⌀ D | 102 mm | |
Viršūnės centro perstūmimas f | 15 mm | |
Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis |
Produkto numeris | 318826 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673480 | |
Gamintojo numeris | HA6.V25.L12.100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Įrankio laikiklis įstrižas 45°, kairinis, HSK-T 63, Laikiklio kvadratui: 25mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
531,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
531,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
531,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
531,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
531,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
P | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
laikiklio kvadratui | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip | taip |
Viršūnės centro perstūmimas f | 15 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis | Sriegiklio laikiklis | Sriegiklio laikiklis | Sriegiklio laikiklis | Sriegiklio laikiklis |