Eco įrankių laikiklis įstrižas 45°, kairinis, PSC 63, Laikiklio kvadratui: 25mm

Prekės Nr.: 318859 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklio kvadratui (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 26623-2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

laikiklio kvadratui 25 mm
Laikiklis PSC 63
Laikiklio norma ISO 26623-2
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 110 mm
P 40 mm
Išorinis ⌀ D 94 mm
Viršūnės centro perstūmimas f 12,7 mm
Produkto rūšis Sriegiklio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318859 25
EAN / GTIN 4045197893345
Gamintojo numeris 318859 25

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.
GARANT - optimalų patvarumą, geresnės kokybės paviršių, saugesnį darbą ir didesnį produktyvumą užtikrina GARANT Eco.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
Tekinimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.
Su perforuota atramine plokštele. Todėl tinka tekinimo laikikliams su kotu 20 ir 25 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Eco įrankių laikiklis įstrižas 45°, kairinis, PSC 63, Laikiklio kvadratui: 25mm

Eco įrankių laikiklis įstrižas 45°, kairinis, PSC 63, Laikiklio kvadratui: 25mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
531,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
531,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
531,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
531,00 €
Laikiklis PSC 63 HSK-T 63 HSK-T 63 PSC 63
Laikiklio norma ISO 26623-2 ISO 12164-3 ISO 12164-3 ISO 26623-2
P 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
laikiklio kvadratui 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Vidinis aušinimas taip taip taip taip
Viršūnės centro perstūmimas f 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Produkto rūšis Sriegiklio laikiklis Sriegiklio laikiklis Sriegiklio laikiklis Sriegiklio laikiklis

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį