{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
laikiklio kvadratui | 25 mm | |
Laikiklis | HSK-T 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 112,7 mm | |
Užveržiamas ilgis L1 | 80 mm | |
P | 40 mm | |
Išorinis ⌀ D | 94 mm | |
Viršūnės centro perstūmimas f | 12,7 mm | |
Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis |
Produkto numeris | 318628 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893284 | |
Gamintojo numeris | 318628 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Eco įrankių laikiklis įstrižas 45°, kairinis 25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
531,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
531,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
531,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
531,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Išorinis ⌀ D | 94 | 94 | 94 | 94 |
P | 40 | 40 | 40 | 40 |
laikiklio kvadratui | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Viršūnės centro perstūmimas f | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis | Sriegiklio laikiklis | Sriegiklio laikiklis | Sriegiklio laikiklis |