Užspaudimo įvorė cilindriniam kotui 3/32 mm

Prekės Nr.: 316260 3/32
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas / užspaudimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    nurodykite pageidaujamą užspaudimo ⌀ 20; 25; 32; 40 mm
    Tinka Nr. 316200 3/50
    Ilgis L 88 mm
    50 mm
    Flanšo storis 4 mm
    Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 316260 3/32
    EAN / GTIN 4045197316738
    Gamintojo numeris 136478

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui.

    Pastaba:

    Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį