Užspaudimo įvorė cilindriniam kotui 2/32 mm

Prekės Nr.: 316260 2/32
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas / užspaudimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    nurodykite pageidaujamą užspaudimo ⌀ 10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm
    Tinka Nr. 316200 2/40; 3/40
    Ilgis L 78 mm
    40 mm
    Flanšo storis 4 mm
    Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 316260 2/32
    EAN / GTIN 4045197316707
    Gamintojo numeris 136375

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui.

    Pastaba:

    Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį