Užspaudimo įvorė cilindriniam kotui 4/32 mm

Prekės Nr.: 316260 4/32
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas / užspaudimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

nurodykite pageidaujamą užspaudimo ⌀ 25, 32, 40, 50 mm
Tinka Nr. 316200 4/60
Ilgis L 88 mm
60 mm
Flanšo storis 4 mm
Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 316260 4/32
EAN / GTIN 4045197316769
Gamintojo numeris 136509

Aprašymas

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui.

Pastaba:

Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį